Nízké matice
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
Nízké matice
U11391
U11391.050.0001
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
Šestihranná průmyslová pojistná matice UNC ASME B18.2.2 Ocel ASTM A563 Pozinkované Gr.A 1/2-13
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
Gr.A
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A563
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1/2 Inch
Třída
Gr.A
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
ASTM A563
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
F
0.875
H
0.296875
TPI
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U11391.050.0001
EAN
8715492903839
UBB
500625869176
UNSPSC
31162400