Matice s nákružkem
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
Matice s nákružkem
11590
11590.050.001
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
Šestihranná matice s nákružkem DIN 6923 Ocel Pozinkované 8 M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
Podložka není nutná.
Rozměry
d-D
M5
dc (max.)
11.8
m (max.)
5
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4161
DIN
6923
NF
E25-406
Čísla materiálu
Objednací číslo
11590.050.001
EAN
8715492573551
UBB
950355525383
UNSPSC
31161727