TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Matice s nákružkem
51108
51108.040.001
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
Šestihranná matice s nákružkem DIN 6923 Nerezocel A2 70 M4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
Podložka není nutná.
Rozměry
d-D
M4
dc (max.)
9.8
m (max.)
4.5
P
0.7
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-406
DIN
6923
ISO
4161
Čísla materiálu
Objednací číslo
51108.040.001
EAN
8715493771475
UBB
951355369368
UNSPSC
31161727