Nízké matice
55092
55092.270.150
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
Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Nerezocel A4 Min.50 M27X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M27
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8675
NEN
2334-B
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
55092.270.150
EAN
8715494135245
UBB
500571425858
UNSPSC
31161727