Nízké matice
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
Nízké matice
11350
11350.140.001
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
Šestihranná matice nízká DIN 439 2 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 04 M14
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
04
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Třída
04
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M14
m
7
P
2
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
4035
Čísla materiálu
Objednací číslo
11350.140.001
EAN
8715492570895
UBB
951355062856
UNSPSC
31161727