Speciální matice
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
Speciální matice
06080
06080.256.001
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
Čtyřhranná pásová matice Ocel Bez PU 6 1 InchX25,2
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
6
Typ drážky
Čtyřhran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Fine
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1 Inch-14G
Třída
6
Typ drážky
Čtyřhran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Fine
Závitů na palec
14
Info
For corresponding track shoe bolts see Section 1.
Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6čtyřhranný
Rozměry
m
25.2
s (mm)
38.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
06080.256.001
EAN
8715492544162
UBB
950355049194
UNSPSC
31161727