text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Pozidriv DIN 966 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M4X16


Artículo No.
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M4
Length 16 mm
Marka Fabory
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.68
Kod towaru 7318155890

Dimensiones

d-D M4
Menethossz (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 16
Kereszthornyok száma 2
P 0.7

Estándares

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Números de artículo

Artículo No. 24692.040.016
EAN 8715492643902
UBB 950353750470
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.