text.skipToContent text.skipToNavigation
About_fabory.jpg

Over ons

Welkom in de wereld van Fabory: dé specialist in bevestigingsmaterialen van Europa. Waar het ooit in 1947 begon met de verkoop van bevestigingsmaterialen, is Fabory inmiddels uitgegroeid tot een full servicebedrijf. Met meer dan 400.000 producten, kennis van de markt en expertise op het gebied van Supply Chain-oplossingen zijn we in staat onze partners en klanten van A tot Z te ontzorgen.

Wij bieden een compleet assortiment van bevestigingsmaterialen aan met standaard fasteners, maatwerk voor specifieke toepassingen en C-parts voor de OEM-markt. Daarnaast leveren we MRO-producten zoals gereedschappen en veiligheidsartikelen. Alles voor het creëren van een veilige en betrouwbare verbinding.

Het hoofdkantoor van Fabory is gevestigd in Tilburg en van daaruit zijn we internationaal actief in 10 Europese landen. Met ruim 1.000 medewerkers werken we verspreid over 10 kantoren en 5 distributiecentra. Wij zijn ervan overtuigd dat onze sterke lokale aanwezigheid helpt om uw bedrijf beter te begrijpen. Onze specialisatie in verschillende markten draagt bij om in allerlei klantspecifieke wensen te voorzien.

Samen zijn we jaarlijks verantwoordelijk voor 120.000 tevreden klanten en verwerken we meer dan 5 miljoen orderregels. Dit doen we in samenwerking met meer dan 3.000 leveranciers. Op Fabory.com verwelkomen we ieder jaar ruim 2 miljoen bezoekers en daarnaast adviseren we onze klanten persoonlijk in onze acht Technische Service Centers.

Als marktleider op het gebied van bevestigingsmaterialen van de Benelux hebben we ruim 400.000 producten in ons assortiment. Fabory biedt een compleet assortiment van bevestigingsmaterialen, gereedschappen en industriële producten. Het productgamma wordt voortdurend uitgebreid om te voldoen aan uw wensen en behoeften. Het assortiment is zowel op Fabory.com als in de Fabory Centers verkrijgbaar.

Kwaliteit

Fabory streeft ernaar om uit te blinken met een hoog kwaliteitsniveau. Vanuit ons specialisme begrijpen we welke standaarden en certificeringen belangrijk zijn als het gaat om bevestigingsoplossingen. In combinatie met een verfijnd kwaliteitssysteem en diepgaande technische kennis kunnen we aan uw kwaliteitseisen voldoen.

De kwaliteit van onze producten begint bij het selecteren van de juiste leveranciers. We beoordelen potentiële leveranciers door het testen van sample producten en een audit van het productieproces. Ook goedgekeurde leveranciers worden doorlopend geëvalueerd met als doel het bewaken van productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Naast dit systeem van leveranciersevaluatie, controleren we producten aan de hand van logistieke en laboratorium (QC) inspecties. In ons A2LA-geaccrediteerd laboratorium testen we karakteristieken als hardheid, schroefdraadtolerantie, treksterkte en RoHS-conformiteit.

Ons team van technische specialisten draagt oplossingen aan en geeft advies over bevestigingsmaterialen, het ontwerp en de toepassing van diverse bevestigingen. Onze hechte samenwerking met normalisatie-instituten en technische commissies garandeert een hoog niveau van technische kennis en informatie.

ISO Certificaten

Als Masters in Fasteners streeft Fabory altijd naar het leveren van de beste kwaliteit. Dat laten ook onze bedrijfsprocessen zien. Overal komen de door ISO vastgestelde normen terug: op de werkvloer, in het magazijn, het laboratorium, in het contact met klanten en de manier waarop we omgaan met het milieu. Met het oog op meertaligheid, heeft ISO gekozen voor de aanduiding ISO. Dat is afgeleid van het Griekse isos, wat gelijk betekent. We lichten graag aan u toe aan welke kwaliteitsnormen onze dienstverlening en onze bevestigingsmaterialen precies voldoen.

ISO 9001:2015

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

De norm wordt gebruikt bij het beoordelen of een organisatie voldoet aan de eisen van klanten, de wet- en regelgeving die op het product van toepassing zijn en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Dit is een versimpelde weergave van ISO 9001:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Download het ISO 9001:2015 certificaat

ISO 14001:2015

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm worden de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd. De milieurisicoanalyse is het belangrijkste. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen te worden vastgesteld, die in een milieuplan worden verwerkt. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

Download het ISO 14001:2015 certificaat

ISO 17025

ISO/IEC 17025 is een internationale norm voor test- en kalibratielaboratoria.

De norm beschrijft de eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Hieronder vallen beproevingen en kalibraties die worden uitgevoerd met behulp van genormaliseerde methoden, methoden die niet genormaliseerd zijn en methoden die door het laboratorium zelf werden ontwikkeld. Deze internationale norm is van toepassing op alle organisaties die beproevingen en/of kalibraties uitvoeren. Met deze norm/accreditatie laten we zien dat onze Kwaliteitsdienst/Quality Control als onafhankelijk laboratorium wordt erkend en erkende testresultaten en certificaten mag uitschrijven.

Download het ISO 17025 certificaat

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 is een internationale norm voor arbeidsveiligheids- en gezondheidsmanagement.

Met een arbomanagementsysteem volgens ISO 45001 beheerst en vermindert Fabory risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de bedrijfsvoering. De norm richt zich op het voorkomen van arbeidsongevallen, letsel en gezondheidsklachten en op het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers en andere betrokkenen.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt hierbij het belangrijkste fundament. Tijdens deze analyse brengt Fabory de mogelijke gevaren en risico’s binnen de werkzaamheden systematisch in kaart. Op basis hiervan stelt Fabory passende beheersmaatregelen vast, vastgelegd in het arbobeleid en bijbehorende plannen.

De inrichting van het arbomanagementsysteem sluit aan bij de aard, omvang en complexiteit van de organisatie en vormt de basis voor continue verbetering.

Download het ISO 45001:2018 certificaat

-

Geschiedenis

Masters in Fasteners

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrolesystemen vormen de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.