text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC KÉZI FŰR 2/3 2600-550MM


With hardened tooth tips. Extremely powerful in medium-coarse materials, such as chipboard or plastics. Screwed-together 3-component Ergo handle with 45° and 90° limit stop. Friction-reducing coating

Cikkszám S5200.600.550
Modell Penge fűrész
Típus Egyéb
Fűrészlap hossza (mm) 550
Fogak száma hüvelykenként 10
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Penge fűrész
Típus Egyéb
Fűrészlap hossza (mm) 550
Fogak száma hüvelykenként 10
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas fához Igen
Model ERGO Superior

Leírás

With hardened tooth tips. Extremely powerful in medium-coarse materials, such as chipboard or plastics. Screwed-together 3-component Ergo handle with 45° and 90° limit stop. Friction-reducing coating

Cikkszámok

Cikkszám S5200.600.550
EAN 7311518160777
UBB 400140829906
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 2600-22-XT-HP
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.