text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type disc SMT 626 Supra dm 115 mm granuláció 120 6 fokos kúpos folt. acél


Magas leválasztási teljesítmény. A lamella sajátos tulajdonságának és elhelyezésének köszönhetően érezhetően hosszabb élettartam

Cikkszám S0574.000.120
Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő (mm) 115
Típus Lemez
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő (mm) 115
Típus Lemez
Tárcsa átmérője (mm) 115
A hordozó anyaga Egyéb
Szemcseszerkesztés 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője (mm) 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Model SMT 626 Supra

Cikkszámok

Cikkszám S0574.000.120
EAN 4014855011179
UBB 240216459570
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 321683
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.