Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Lamellás Csiszolókorong
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
Sorjátlanítás
Lamellás Csiszolókorong
S0574.000.040
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
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
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Klingspor Fan-type disc SMT 626 Supra dm 115 mm granuláció 40 6 fokos kúpos folt. acél
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Vysoký úběr - Díky jedinečnému sklonu lamel znatelně delší životnost
Teljes leírás
Cikkszám
S0574.000.040
Alkalmazás
Őrlés
Formája
Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min)
13300
Átmérő (mm)
115
Típus
Lemez
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Őrlés
Formája
Egyéb
Maximális fordulatszám (1/min)
13300
Átmérő (mm)
115
Típus
Lemez
Tárcsa átmérője (mm)
115
A hordozó anyaga
Egyéb
Szemcseszerkesztés
40
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas fémekhez
Igen
Furat átmérője (mm)
22.23
Részecske típusa
Corundum
CAMI szerinti granuláció
40
Model
SMT 626 Supra
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
S0574.000.040
EAN
4014855011124
UBB
240216459240
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
321689