text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellás korong 125X22,23 K120


Kvalitní kombinovaný vliesový lamelový talíř - Speciální pro opracování svarů WIG na konstrukčních dílech z nerezové oceli - Rovnoměrná dokončovací úprava po celou dobu životnosti - Broušení a dokončovací úprava v jediném pracovním kroku

Cikkszám S0567.125.120
Formája Egyéb
Maximális fordulatszám 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője 125
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Formája Egyéb
Maximális fordulatszám 12200
Átmérő 125
Típus Lemez
Tárcsa átmérője 125
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Szemcseszerkesztés 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furat átmérője 22.23
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Nem szőtt szövet-finomság Finomság nagyon finom
Model SMT 850 plus Special

Leírás

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám S0567.125.120
EAN 4014855181728
UBB 500623172060
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 312561
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.