text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor CS 411 X L 2000 mm szélességű 75 mm szemcseméretű csiszolószalag 80 rozsdamentes acélhoz


Vysoká agresivita a brusný výkon při hrubém broušení kovu a nerezové oceli - Mnohostranné použití ve všech oblastech obrábění kovů

Cikkszám S0240.000.080
Szélesség (mm) 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 80
Szóródás Dense
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Model CS 411 X

Cikkszámok

Cikkszám S0240.000.080
EAN 4014855013418
UBB 240216505026
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 26969
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.