text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor CS 411 X L 2000 mm szélesség 75 mm szemcseméretű 40-es csiszolószalag rozsdamentes acélra


Vysoká agresivita a brusný výkon při hrubém broušení kovu a nerezové oceli - Mnohostranné použití ve všech oblastech obrábění kovů

Cikkszám S0240.000.040
Szélesség (mm) 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 40
Szóródás Dense
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Model CS 411 X

Cikkszámok

Cikkszám S0240.000.040
EAN 4014855013395
UBB 240216504789
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.