text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSAPSZEGVÁGÓ 71 7172-760MM


Csavarvágó vágókapacitás 48 HRC keménységig. A robusztus vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Beékelt kovácsolt stopper kényelmes ütéscsillapítóval. Jó hozzáférés a fej és az illesztési terület nagyon lapos kialakításának köszönhetően. Ergonomikusan szögletes fogantyúk az erőkifejtés minimalizálása érdekében. Stabil, csúszásm

Cikkszám K1071.172.760
Teljes hossz (mm) 760
Vágókés cserélhető Igen
Szögletes Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 760
Vágókés cserélhető Igen
Szögletes Igen

Leírás

Csavarvágó vágókapacitás 48 HRC keménységig. A robusztus vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Beékelt kovácsolt stopper kényelmes ütéscsillapítóval. Jó hozzáférés a fej és az illesztési terület nagyon lapos kialakításának köszönhetően. Ergonomikusan szögletes fogantyúk az erőkifejtés minimalizálása érdekében. Stabil, csúszásmentes, kétszínű, többkomponensű nyélhüvelyek. Pontos beállítás (12 pozíció) excentrikus csavarral. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolása miatt. Csavarozott vágófej, cserélhető. - HRC 19: Ø 11mm- HRC 40: Ø 9mm- HRC 48: Ø 8mm- Vágóél hossza mm: 36,5mm- Fejvastagság: 42mm

Cikkszámok

Cikkszám K1071.172.760
EAN 4003773066774
UBB 500504366385
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 71 72 760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.