text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BELSŐ SEEGER 48 4811J3225MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes m

Cikkszám K1059.110.003
Modell Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 225
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 225
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5256 C, egyenes állkapcsok. - A furat mérete: Ø 40 - 100mm- Csúcsok (átmérő): Ø 2,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1059.110.003
EAN 4003773048541
UBB 500501356850
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 11 J3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.