text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÜLSŐ SEEGER 49 4921A11130MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó

Cikkszám K1054.210.011
Modell Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 130
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 130
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5254 B, 90°-os szögben állított pofák. - A tengely mérete: Ø 10 - 25mm- Csúcsok (átmérő): 1,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1054.210.011
EAN 4003773048824
UBB 500501358427
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 21 A11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.