text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÜLSŐ SEEGER 49 4911A1140MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. túltágulás elleni védelemmel. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmente

Cikkszám K1049.110.001
Modell Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 140
Befeszítési tartomány (mm) 10 - 25
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. túltágulás elleni védelemmel. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. Vékony fejformája lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot. DIN 5254 A, egyenes pofák. - Szárméret: Ø 10 - 25mm- Csúcsok (átmérő): 1,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1049.110.001
EAN 4003773048725
UBB 500501357767
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 11 A1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.