text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzális fogó hossza 200 mm többkomponensű fogantyúk krómozott VDE


Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,8 mm- Vágási kapacitások kemény drót (

Cikkszám K1003.600.200
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Kiálló vágás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,8 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,5 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 13,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1003.600.200
EAN 4003773033776
UBB 419102032432
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 06 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.