text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzális fogó hossza 160 mm többkomponensű fogantyú krómozott VDE


Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,1 mm- Vágási kapacitások kemény drót (

Cikkszám K1003.600.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Kiálló vágás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Kombinált fogó Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha és kemény vezetékhez való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel a vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 60 HRC. - Vágási képességek közepesen kemény huzalok (átmérő): Ø 3,1 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 10,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1003.600.160
EAN 4003773021902
UBB 419102032275
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 03 06 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.