text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex univerzális fogó hossz 190 mm krómozott többkomponensű fogantyú VDE


Kombinált fogó nagy igénybevételre a kopásálló markolópofáknak köszönhetően. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha, kemény és zongorahuzalhoz való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 64 HRC. Különösen kopásálló fogópofák, a

Cikkszám K1001.600.190
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 190
Kiálló vágás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 190
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 25 - 25
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Kombinált fogó nagy igénybevételre a kopásálló markolópofáknak köszönhetően. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha, kemény és zongorahuzalhoz való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 64 HRC. Különösen kopásálló fogópofák, a fogópofák keménysége kb. 53 HRC. - Vágási képességek kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Vágási kapacitások zongorahuzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Vágási kapacitások zongorahuzal (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Vágási kapacitás: Ø 13,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 25,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1001.600.190
EAN 4003773040415
UBB 419102010495
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 01 06 190
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.