text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 406 Instant adhesive 20


Dane techniczne: czas ustalania 2-10 sek. Kolor: przezroczysty. Lepkość w mPas: 20. Zakres temperatur pracy: -40 °C do +120 °C

Cikkszám 90004.406.020
Hangerő (l)
Szín Színtelen
Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (l) 20
Szín Színtelen
Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Munkaidő (s) 2 - 10
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 120
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -40 - 120
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.02

Cikkszámok

Cikkszám 90004.406.020
EAN 5010266007908
UBB 950570012324
UNSPSC 31201636
Gyártó cikksz 1919334
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.