text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 3950 PKL hüvelyk 5/16” x 195


3950 PKL L-kulcs, Imperial, rozsdamentes, 5/16", x 195 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból, a Wera cégtől, Imperial hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljes

Cikkszám 81623.079.195
Teljes hossz (mm)
Modell Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 195
Modell Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 195
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 37
VDE által tesztelt Nem
Model 3950 PKL

Leírás

3950 PKL L-kulcs, Imperial, rozsdamentes, 5/16", x 195 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból, a Wera cégtől, Imperial hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. Hatszögletű golyósvég a hosszú karon: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkon körbe", csavarozást.

Cikkszámok

Cikkszám 81623.079.195
EAN 4013288117229
UBB 500511584053
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022717001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.