text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatlapos kulcs 3950 PKL 5,0 x 154


3950 PKL L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 5 x 154 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból a Wera hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar

Cikkszám 81623.050.154
Teljes hossz (mm)
Modell Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 154
Modell Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 154
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 27
VDE által tesztelt Nem
Model 3950 PKL

Leírás

3950 PKL L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 5 x 154 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból a Wera hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. Hatszögletű golyósvég a hosszú karon: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkon körbe", csavarozás.

Cikkszámok

Cikkszám 81623.050.154
EAN 4013288111319
UBB 500511643123
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022705001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.