text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 3950 PKL hüvelyk 9/64 x 130


3950 PKL L-kulcs, birodalmi, rozsdamentes, 9/64", x 130 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból birodalmi hatszögletű csavarokhoz a Wera-tól. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen

Cikkszám 81623.036.130
Teljes hossz (mm)
Modell Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 130
Modell Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 130
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 9/64 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 22
VDE által tesztelt Nem
Model 3950 PKL

Leírás

3950 PKL L-kulcs, birodalmi, rozsdamentes, 9/64", x 130 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból birodalmi hatszögletű csavarokhoz a Wera-tól. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. Hatszögletű golyósvég a hosszú karon: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkon körbe", csavarozás.

Cikkszámok

Cikkszám 81623.036.130
EAN 4013288117182
UBB 500511583634
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022713001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.