text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 3950 PKL hüvelyk 1/8” x 123


3950 PKL L-kulcs, birodalmi, rozsdamentes, 1/8", x 123 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból birodalmi hatszögletű csavarokhoz a Wera-tól. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen k

Cikkszám 81623.031.123
Teljes hossz (mm)
Modell Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 123
Modell Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 123
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 21
VDE által tesztelt Nem
Model 3950 PKL

Leírás

3950 PKL L-kulcs, birodalmi, rozsdamentes, 1/8", x 123 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból birodalmi hatszögletű csavarokhoz a Wera-tól. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. Hatszögletű golyósvég a hosszú karon: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkon körbe", csavarozás.

Cikkszámok

Cikkszám 81623.031.123
EAN 4013288117175
UBB 500511643792
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022712001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.