text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatlapos kulcs 3950 PKL 3,0 x 123


3950 PKL L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 3 x 123 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból a Wera cégtől a hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli

Cikkszám 81623.030.123
Teljes hossz (mm)
Modell Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 123
Modell Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 123
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Igen
Hosszúság rövid láb (mm) 21
VDE által tesztelt Nem
Model 3950 PKL

Leírás

3950 PKL L-kulcs, metrikus, rozsdamentes, 3 x 123 mmMagas minőségű L-kulcsok rozsdamentes acélból a Wera cégtől a hatszögletű csavarokhoz. A rozsdamentes acél megakadályozza az idegen rozsda kialakulását. A Hex-Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. Hatszögletű golyósvég a hosszú karon: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarozási tengelytől, így lehetővé válik a ",sarkon körbe", csavarozás.

Cikkszámok

Cikkszám 81623.030.123
EAN 4013288111296
UBB 500511642968
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022703001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.