text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA GYCS.BHNY 889/4/11/4"X75MM


889/4/1 Rapidaptor univerzális bit tartó, 1/4", x 75 mmRapidaptor univerzális tartó 1/4", külső hatszögletű meghajtású bitekhez a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerint. A Rapidaptor lehetővé teszi a bitek hüvely használata nélküli rögzítését. A bit eltávolítása egyszerűen előre tolva történik - a villámgyors bitcsere érdekében, akár egy kézzel

Cikkszám 81619.052.625
Hosszúság (mm) 75
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Model 889/4/1

Leírás

889/4/1 Rapidaptor univerzális bit tartó, 1/4", x 75 mmRapidaptor univerzális tartó 1/4", külső hatszögletű meghajtású bitekhez a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 (ISO 1173) szerint. A Rapidaptor lehetővé teszi a bitek hüvely használata nélküli rögzítését. A bit eltávolítása egyszerűen előre tolva történik - a villámgyors bitcsere érdekében, akár egy kézzel is. Az erős állandó mágnes szilárdan tartja a biteket. 1/4", hatszögletű, DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
Gyártó cikksz 05052503001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.