Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
81612.030.025
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
Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 30 x 25 073316 2 darab
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
81612.030.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Csomagolás
Tartó
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
30
Csavarozási rendszer
Egyéb
Csomagolás
Tartó
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Bitek száma Torx
2
Bitek száma összesen
2
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
81612.030.025
EAN
4013288029171
UBB
241232002147
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05073316001