Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
81608.003.025
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
Wera Bit Pozidriv 855/1 Z SB SiS 3 x 25 2ST 073310 2 darab
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
81608.003.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
3
Csavarozási rendszer
Egyéb
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Bitek száma PZ (keresztfej)
2
Bitek száma összesen
2
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
81608.003.025
EAN
4013288029119
UBB
240233000076
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
05073310001