text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BKNY 1/4 869/4 SW5,5/65 060210


869/4 M Anyavető, mágneses, 5,5 x 65 mmMéretű anyavető hatlapfejű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszám 81594.055.065
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 5.5
Hosszúság (m) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 5.5
Hosszúság (m) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Méret (mm) 5.5
Dupla hatlapos betét Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem

Leírás

869/4 M Anyavető, mágneses, 5,5 x 65 mmMéretű anyavető hatlapfejű csavarokhoz. Erős állandó mágnessel rendelkezik. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81594.055.065
EAN 4013288016652
UBB 425232903467
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05060210001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.