Una historia cotidiana sobre la gestión de inventario
Usando RFID, la gestión de existencias puede monitorizarse de forma inteligente. Podemos llevar un registro de cuántos tornillos, tuercas y otras fijaciones han usado nuestros empleados y determinar la cantidad que hay que volver a pedir para lograr un nivel óptimo de stock. La solución RFID proporciona información sobre los pedidos ya realizados y los que están a punto de entregarse.
Uno de los clientes de Fabory que utiliza RFID es LAN Handling. Una vez a la semana, un merchandiser de Fabory repone el stock. Lan Handling dice: "La producción en la fábrica nunca debería detenerse. La ausencia de una pequeña parte de la máquina, como una tuerca o un tornillo, puede marcar una gran diferencia."
Totalmente automatizado
100% disponilidad
Información 24/7
¿Cansado de lidiar con problemas de inventario?
¿Cómo funciona Fabory RFID?
Los sensores detectan automáticamente
las cajas vacías |
Los pedidos se activan
instantáneamente |
Fabory repone sus existencias
antes de que se acaben |
Su equipo de producción siempre
tiene las piezas que necesita |
Tres opciones RFID
Estantería RFID
Reposición inteligente. Control total. La estantería inteligente RFID de Fabory garantiza una gestión eficiente y automatizada del inventario para artículos de fijación y piezas C. Simplemente coloca un contenedor vacío en la estantería. El sistema RFID lo registra instantáneamente y activa un pedido de reposición. Exacto. Eficiente. Siempre en control. La solución reduce errores, reduce costes y aumenta la productividad. Un merchandiser en el lugar puede rellenar los contenedores cuando sea necesario, garantizando la máxima fiabilidad. Con MyFabory, tiene visibilidad 24/7 del consumo, estado de pedidos e historial, lo que le da control total sobre su inventario. |
RFID Dropbox
Reposición automática. Cero esfuerzo manual. El RFID Dropbox de Fabory automatiza la gestión de inventario para artículos de fijación y piezas C. Los operadores simplemente dejan caer las cajas vacías en la Dropbox. La tecnología RFID registra instantáneamente la devolución y activa un pedido de reposición. Sin escanear. Sin administración. Sin fallos de stock. El sistema es intuitivo, requiere una formación mínima y garantiza la disponibilidad continua de stock. También proporciona total transparencia sobre los movimientos de contenedores. Diseñado para entornos industriales, el RFID Dropbox permite un flujo de suministro fiable y automatizado, para que pueda centrarse en sus operaciones principales. |
Tarjeta RFID
Reposición sencilla. Totalmente automatizada. La tarjeta RFID de Fabory ofrece una solución eficiente y automatizada para gestionar el inventario de elementos de fijación y piezas C. Simplemente mueva una tarjeta RFID y el sistema creará automáticamente un pedido de reposición. No se requiere escaneo ni pedido manual. Simple. Eficiente. Siempre bajo control. Suministrada por Fabory, la solución se integra perfectamente con MyFabory, lo que le permite seguir el estado del pedido en tiempo real. Con MyFabory, dispone de visibilidad continua del estado y del historial de pedidos, dándole pleno control sobre su inventario. |
Cómo RFID transformó la gestión de inventario en Lan Handling
| Antes de RFID | Después de RFID | |
| Revisiones manuales de stock semanales | Reposición automatizada | |
| Riesgo de errores de cálculo |
Visibilidad del inventario en tiempo real |
|
| Posibles retrasos en la producción |
Cero interrupciones en producción por falta de fijaciones |
¿Por qué elegir la gestión de inventario RFID?
- ⬢ Sin fallos de stock
- ⬢ Sin recuento manual de existencias
- ⬢ Visibilidad completa del inventario
- ⬢ Reducción de la carga administrativa