text.skipToContent text.skipToNavigation

Serrated lock washer with external teeth DIN 6798 A Spring steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation M5


Artikelnummer
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Váha kusu (g) 0.18
HS kód 7318210098
Verpackt pro 3.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Priemer M5
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Váha kusu (g) 0.18
HS kód 7318210098

Maße

d1 (min.) 5.1
d2 (max.) 9
h ≈ 1.5
s1 0.5

Normen

DIN 6798-A
NF E27-624

Artikelnummern

Artikelnummer 37441.050.001
EAN 8717077254176
UBB 500649057501
UNSPSC 31161801

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.