text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Gedore Nástrčný bit 32 3/4 palca so šesťuholníkovou šírkou na plochách 21 mm dĺžka 51,5 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 21
Dĺžka 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 19
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručne ovládaný, rukoväť s vrúbkovaním, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2255.210.001
EAN 4010886626993
UBB 240122727797
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6269960

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.