text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIPHON- AND CONNECTOR PLIERS 250 MM


Sifónové a spojovacie kliešte ideálne na uťahovanie a povoľovanie sifónových skrutkových spojov, plastových potrubných tvaroviek a kruhových spojovacích matíc. Jemné nastavenie na ideálne prispôsobenie rôznym priemerom. Pre konektory, olejové filtre, plastové rúrky a sifóny. Robustné, odolné. Pre konektory a spojky so skrutkovým spojením, ako sú napríkl

Položka č. 0G165478
Dĺžka 250
Rozsah upínania/vypínania (mm) 80 - 80
Rozpätie (mm) 25 - 80
Počet nastavení 25
S vymeniteľnými plastovými čeľusťami Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 250
Rozsah upínania/vypínania (mm) 80 - 80
Rozpätie (mm) 25 - 80
Počet nastavení 25
S vymeniteľnými plastovými čeľusťami Nie
Značka KNIPEX

Popis

Sifónové a spojovacie kliešte ideálne na uťahovanie a povoľovanie sifónových skrutkových spojov, plastových potrubných tvaroviek a kruhových spojovacích matíc. Jemné nastavenie na ideálne prispôsobenie rôznym priemerom. Pre konektory, olejové filtre, plastové rúrky a sifóny. Robustné, odolné. Pre konektory a spojky so skrutkovým spojením, ako sú napríklad kruhové spojky Cannon. Na jemné uvoľňovanie hadíc na tryskách a filtračných kazetách. Optimálna priľnavosť na povrchoch zbavených nečistôt, oleja a tuku. Škatuľový spoj nastaviteľný v 25 smeroch. Ergonomická geometria rukoväte. s ozubenými úchopovými čeľusťami, do Ø 80 mm. - Pracovná kapacita (priemer): Ø 25 - 80 mm- polohy nastavenia: 25

Čísla materiálu

Položka č. 0G165478
EAN 4003773078487
UBB 500513369933
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 81 03 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.