text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Blade 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS 950PKL/9 9DLG 073391 9 kusov


950/9 Sada L-kusov Hex-Plus 1 SB, metrická, pochrómovaná, 9 kusov 9x 950 PKL L-kusov, metrická, pochrómovaná: Kvalitná sada L-kľúčov pre šesťhranné skrutky s nástrčnými hlavicami v praktickom klipe z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L-kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie. 9,5 x 90 mm, 2 x 100 mm, 2,5 x 112 mm, 3

Položka č. 81611.073.391
Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Typ rukoväte Pravouhlé
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Áno
Model 950/9

Popis

950/9 Sada L-kusov Hex-Plus 1 SB, metrická, pochrómovaná, 9 kusov 9x 950 PKL L-kusov, metrická, pochrómovaná: Kvalitná sada L-kľúčov pre šesťhranné skrutky s nástrčnými hlavicami v praktickom klipe z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L-kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie. 9,5 x 90 mm, 2 x 100 mm, 2,5 x 112 mm, 3 x 126 mm, 4 x 140 mm, 5 x 160 mm, 6 x 180 mm, 8 x 200 mm, 10 x 219 mm L-kľúče s profilom Hex-Plus: ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv zárezov na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Precízne pochrómované vyhotovenie zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným, a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 81611.073.391
EAN 4013288030160
UBB 241232001644
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05073391001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.