text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 367800 178 x 3,0 x 22,2


Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokej škály oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Položka č. T6225.178.322
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka TYROLIT
Model 42

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokej škály oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Čísla materiálu

Položka č. T6225.178.322
EAN 9003173678008
UBB 500503087875
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367800
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.