Očkový kľúč
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
G0260
G0260.006.007
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
Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč 20 6 x 7 mm 165 mm hlboký posun
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
165
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7
Veľkosť kľúča malá (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
165
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7
Veľkosť kľúča malá (mm)
6
Model s jedným kľúčom
Nie
Značka
STAHLWILLE
Type
20 6 X 7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chrómová legovaná oceľ, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
G0260.006.007
EAN
4018754020782
UBB
203120170139
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
41040607