text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Stahlwille Socket 456 7 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (skúšobné zaťaženie)HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 7
Dĺžka 24
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 7
Dĺžka 24
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 6
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Type 456 7

Popis

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (skúšobné zaťaženie)HPQ® vysoko výkonná oceľ, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G0331.070.001
EAN 4018754002887
UBB 203122104854
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 02110007

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.