text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 6 x 7 mm dĺžka 120 mm pochrómovaný


Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažených miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýNajmenšie tolerancie v čeľustiach kľúčov zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých r

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 120
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (mm) 6
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 120
Veľkosť kľúča veľká (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (mm) 6
Model s jedným kľúčom Nie
Značka STAHLWILLE
Type 10 6 X 7

Popis

Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažených miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýNajmenšie tolerancie v čeľustiach kľúčov zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých rohov a hránOceľ zo zliatiny chrómu, chrómovanáPodľa DIN 3110 a ISO 10102

Čísla materiálu

Položka č. G0220.006.007
EAN 4018754017713
UBB 203120162540
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40030607

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.