text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dvojitý otvorený kľúč MOTOR 10 4 x 5 mm dĺžka 100 mm pochrómovaný


Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažovaných miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýTesné tolerancie v čeľustiach kľúča zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých roho

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 100
Veľkosť kľúča veľká (mm) 5
Veľkosť kľúča malá (mm) 4
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 100
Veľkosť kľúča veľká (mm) 5
Veľkosť kľúča malá (mm) 4
Model s jedným kľúčom Nie
Značka STAHLWILLE
Type 10 4 X 5

Popis

Vynikajúca tuhosť v ohybe a dobrá priľnavosť vďaka dvojitému T-profilu v stredovej oblastiMateriál je sústredený len v zaťažovaných miestach, aby sa chránil pred rizikom zlomeniaVynikajúco pružný a pritom veľmi štíhly a ľahkýTesné tolerancie v čeľustiach kľúča zabraňujú zaseknutiu a skĺznutiuVysokokvalitný matný, k pokožke šetrný povrch bez ostrých rohov a hránChrómová legovaná oceľ, chrómovanáPodľa DIN 3110 a ISO 10102

Čísla materiálu

Položka č. G0220.004.005
EAN 4018754017690
UBB 203120162474
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40030405

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.