text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom BSW BS ≈2470 Oceľ Nelegovaná 010.9 1/2X25MM

technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 25 mm
Trieda 010.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Britský standard Whitworth
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
    • V závislosti na dostupnosti lze dodat i třídu 012.9.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Rozměry se mohou lišit v závislosti na dostupnosti.

Rozmery

A 23.8
H 6.4
J 0.3125
L (mm) 25
LT (min.) 38
Závitov na palec 12

Normy

BS ≈2470

Čísla materiálu

Položka č. 07600.127.025
EAN 8715492152619
UBB 950351494832
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.