Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01410
01410.360.100
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 933 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M36X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M36
Dĺžka
100 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
Šrouby a vruty ISO metrické žárově pozinkované jsou vyráběny s s třídou tolerance závitů 6az (spodní vrstva) před nanesením povrchu.
Po zinkování lícují do standardních matic a závitových otvorů s třídou tolerance 6H.ISO metrický DIN 933
Rozmery
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
100
P
4
s
55
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
01410.360.100
EAN
8715492410962
UBB
954351243751
UNSPSC
31161620