Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01236
01236.140.070
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M14X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
70 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozmery
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
Čísla materiálu
Položka č.
01236.140.070
EAN
8715494276825
UBB
500571922599
UNSPSC
31161620