text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X80

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 80 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozmery

d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.75
s 19

Normy

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Čísla materiálu

Položka č. 01236.120.080
EAN 8715494276757
UBB 500571921849
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.