text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X90

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 90 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozmery

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Normy

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Čísla materiálu

Položka č. 01236.100.090
EAN 8715494276658
UBB 500571920858
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.