text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou BSW BS ≈1083 Oceľ Nelegovaná Gr.R 1 InchX4 Inch

technické údaje

Priemer 1 Inch
Dĺžka 100 mm
Trieda Gr.R
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Britský standard Whitworth
Závitov na palec 8
Info
  • Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
  • Rozměry se mohou lišit v závislosti na dostupnosti.

Rozmery

A 1.48
F 0.666
L (mm) 100
LT (min.) 2

Normy

BS ≈1083

Čísla materiálu

Položka č. 03400.254.100
EAN 8715492110794
UBB 950351304593
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.