My Favorites
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01430
01430.120.020
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou a zväčšeným závitom DIN 933 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M12X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
20 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
Velké pozinkované šrouby a vruty jsou vyráběny se standardní třídou tolerance závitů 6g před nanesením povrchu.
Po galvanizacI nebudou pasovat do standardních matic nebo závitových otvorů s třídou tolerance 6H. Vhodné matice jsou opatřeny závitem třídy 6AZ (nadměrné).nadrozměrný DIN 933
Rozmery
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
20
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
Čísla materiálu
Položka č.
01430.120.020
EAN
8715492412263
UBB
950351905860
UNSPSC
31161620