text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom UNC, séria 1960 ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F837 304 CW / CW1 1/4X1.3/4

Műszaki adatok

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 1.3/4 Inch
Trieda CW / CW1
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse

Méretek

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Závitov na palec 20

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám 51056.063.044
EAN 8715493244238
UBB 953351499934
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.