Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07000
07000.480.260
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M48X260
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
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
M48
Dĺžka
260 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Plný závit L ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
260
P
5
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
07000.480.260
EAN
8715492049483
UBB
952351296241
UNSPSC
31161605